Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-PN 8/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-546803
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546803
EAN/GTIN:
     4048962332438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-PN ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 190 mm Dicke in der Putzfassade wie Polystyrolplatten, Holzwolle-Leichtbauplatten und PU-Hartschaumplatten in Beton, Voll- und Lochstein sicher zu befestigen. Der fischer Putzdübel FIF-PN besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem oktogonalem Teller und einem Kunststoffnagel. Der FIF-PN wird mit dem Hammer eingeschlagen. Das spart Zeit und Kosten. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen und ermöglicht eine störungsfreie Montage. Der glasfaserverstärkte Kunststoff-Nagel reduziert die Transmissionswärme und verhindert Abzeichnungen an der Putzoberfläche.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
108 mm
Max. Nutzlänge:
70 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
70 mm | 50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm | 55 mm
Teller-Ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1452.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 18,43*
€ 24,68*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 26,28*
€ 34,38*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,79*
€ 36,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 30,47*
€ 39,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1843* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.