Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe FFSZ A BR braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538709
EAN/GTIN:
     4048962265545
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
fischer Abdeckkappe FFSZ-A passend zu Fensterrahmenschraube FFSZ.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
braun
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
14 mm
Kappenhöhe:
2,2 mm
Passend zu:
FFSZ - Zylinderkopf
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
23.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,24*
€ 4,88*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,31*
€ 4,98*
9 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,98*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,52*
€ 5,30*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 5,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.