Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 12x130 70/55/30 US


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-536872
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536872
EAN/GTIN:
     4048962251555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
60 / 70 mm | 75 / 55 mm | 100 / 30 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
30 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | VDS Anerkennung | DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
Schraubenabmessung:
14,0 x 130 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2734.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5168*
€ 1,9476*
1 Tag
720
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,026*
€ 2,596*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,12*
€ 32,13*
Lager 5913
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,41*
€ 34,94*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 32,014*
€ 40,524*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.