Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x230 175/165/145 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-536867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536867
EAN/GTIN:
     4048962251500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 175 mm | 65 / 165 mm | 85 / 145 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
145 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
240 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 230 mm
Schraubenlänge:
230 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3094.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,625*
€ 2,125*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,709*
€ 2,229*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7795*
€ 2,2703*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8944*
€ 2,4544*
2 Tage
200
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,7603*
€ 2,4614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,125*
€ 2,52875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.