Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-536858 Herst.-Nr.: 536858 EAN/GTIN: 4048962251418 |
| | |
|
| | |
| Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen. Weitere Informationen: | | Antrieb: | SW 15 | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke: | 55 / 5 mm | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nutzlänge: | 5 mm | Prüfzeichen / Zulassungen: | Brandschutz-Klassifizierung | DIBT Zulassung | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 70 mm | Schraubenabmessung: | 12,0 x 60 mm | Schraubenlänge: | 60 mm | Seismic-Zulassung: | C1 / C2 | Profi / DIY: | Profi | Produkttyp: | Betonschraube | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 2687.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,6016* | € 0,7816* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6472* | € 0,838* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6843* | € 0,8843* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6995* | € 0,9095* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6004* | € 0,9104* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|