Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschalen-Sanieranker FWS II - A 230


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-532885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532885
EAN/GTIN:
     4048962219838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Wetterschalensanieranker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer Wetterschalen-Sanieranker FWS II ist ein System zur nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten aus Beton. Das System besteht aus dem Wetterschalen-Sanieranker FWS II aus nicht rostendem Stahl und dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V. Der FWS II wird mit dem Injektionsmörtel in der Tragschicht in die Wetterschale eingemörtelt. Dabei schützt die Kunststoffummantelung die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
5
Gewindemaß (mm):
35 mm
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
dreischichtige Außenwandplatten aus Beton
Material:
nicht rostender Stahl A4
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
70 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Nenndurchmesser Bohrkrone:
40 - 41 mm
Verankerungstiefe in der Tragschale:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
8680.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
464
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 139,21*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 496,04*
€ 561,36*
Lager 5913
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 534,67*
€ 584,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 545,95*
€ 595,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 595,85*
€ 649,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,84*
€ 695,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,18*
€ 683,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,23*
€ 657,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,68*
€ 646,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 534,67*
€ 636,26
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 106,934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.