Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe FHP plus 1,0/125 flach Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-531689
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531689
EAN/GTIN:
     4048962211375
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- und Edelstahl mit antriebsstarken Winkelschleifern. Durch den extradünnen Schneidrand wird eine geringe Gratbildung und ein reduzierter Funkenflug garantiert. Der hochwertige Aluminiumoxid-Schleifkern und die optimierte Bindungsmatrix ermöglichen ein besonders laufruhiges und leises Trennen für erheblich mehr Schnitte und ein spürbarer Anwendungskomfort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Durchmesser:
125 mm
Form:
flach
Anwendung:
trennen
Geeignet für:
Stahl | Edelstahl
Stärke:
1,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Max. Drehzahl:
12.250 r/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Segmentierung:
ohne
Topfscheibe:
Nein
Diamantscheibe:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Produkttyp:
Trennscheibe
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Asphalt:
Nein
Geeignet für Backstein:
Nein
Geeignet für Beton/Betonstein:
Nein
Geeignet für bewehrten Beton:
Nein
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Dachziegel:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Hartgestein:
Nein
Geeignet für Kalksandstein:
Nein
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Nassbetrieb:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Schamotte:
Nein
Geeignet für Waschbeton:
Nein
Lamellenscheibe:
Nein
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
30.00 GRM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 0,95*
€ 1,28*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 0,96*
€ 1,29*
25
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,45*
8 Tage
853
25
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,46*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.