Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N Green 6x60/30 S (45)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-524847
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524847
EAN/GTIN:
     4048962199710
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grün
fischer Nagelschraube:
4 x 64 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
sonstige
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
N Green
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Stiftform:
Nagelschraube
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Nageldübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Ausführung:
mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
45 C62
Inhalt:
45 x Nageldübel N Green 6 x 60
net_weight:
288.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1350
€ 6,40*
ab € 5,39*
€ 7,58*
€ 5,90*
ab € 5,56425*
€ 8,2494*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,88735*
€ 8,2773*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,88185*
€ 9,68175*
€ 5,95*
ab € 7,06275*
€ 9,9324*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,11978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.