Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 10x160 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-522703
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522703
EAN/GTIN:
     4048962180787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
160 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Porenbeton | Mauerwerk | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
110 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
90 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm:
70 mm
Profi / DIY:
DIY | Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SXRL
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Produkttyp:
Langschaftdübel
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2524.00 GRM
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8955*
€ 1,1155*
2 Tage
650
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9319*
€ 1,2532*
2 Tage
550
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,043*
€ 1,273*
7 Tage
340
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,06*
€ 1,28*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 51,87*
€ 62,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,69*
€ 74,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,68*
€ 68,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,67*
€ 62,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.