Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Beton-Schubverbinder FCC-H 16x360


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-520085
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     520085
EAN/GTIN:
     4048962166514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
ankerstange m16
Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System für die Bauwerkssanierung. Der fischer FCC kann entsprechend der Baustellenbedingungen mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus und FIS SB verwendet werden. Dazu wird der Mörtel vom Bohrlochgrund injiziert und der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC leicht drehend von Hand bis zum Bohrlochgrund eingesetzt. Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist geeignet, um Brücken zu sanieren oder deren Nutzlast zu erhöhen, Traglasten von Decken zu erhöhen oder Stützen zu verstärken.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
360 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Montageart:
Vorsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
variable Verankerungstiefe mm
Gesamtlänge:
360 mm
Min. / Standard Verankerungstiefe:
80 / 240 mm
Stabdurchmesser:
16 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
17249.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,7075*
€ 149,0075*
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 123,07*
€ 149,65*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 126,35*
€ 152,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,375*
€ 166,685*
4 Tage
22
€ 6,99*
ab € 143,81*
€ 172,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,65*
€ 178,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,02*
€ 176,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,92*
€ 164,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,90*
€ 158,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,07*
€ 146,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,9228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.