Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone RSB 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-518829
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518829
EAN/GTIN:
     4048962153880
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
35 mm
Bohrlochtiefe:
280 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
280 mm
Min. Verankerungstiefe:
280 mm
Passend zu:
RG M 30
Verankerungstiefe:
280 mm
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
1646.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,3786*
€ 5,6786*
Lager 5913
750
5
pro Box
€ 6,40*
ab € 4,39*
€ 5,72*
1 Tag
30
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 4,7998*
€ 6,2498*
9 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,337*
€ 6,8978*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,646*
€ 7,256*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Box
ab 25 Boxen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.