Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M8 gvz B (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-510509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510509
EAN/GTIN:
     4048962101256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm m8
sechskantmutter ohne norm
Muttern und Unterlegscheiben M 8 galvanisch verzinkt Stahlgüte 8.8 für fischer Ankerstange FIS A M 8 gvz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M8
Passend zu:
FIS A M8
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
313.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0823*
€ 0,1199*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,295*
€ 4,295*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,37*
€ 4,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 5,84*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,435*
€ 5,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,0674* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.