Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker R 88579 M16x 145/100 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Highbond-Anker R 88579 M16x 145/100 A 4
Highbond-Anker R 88579 M16x 145/100 A 4
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258261
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506916
EAN/GTIN:
     4048962078299
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Federklappdübel
Hakendübel
Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 16 x 145/100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Gruppencode 88579.944· Länge 145mm· Normart REYHER-Artikel 88579· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
18 mm
Dübellänge:
283 mm
min. Verankerungstiefe:
145 mm
Gewinde:
M16
Material:
nicht rostender Stahl
Oberfläche:
unbehandelt
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, ankerstange fischer m16, fischer ankerstange, ankerstange m16, Anker, Hülsenanker, Reyher, 8000238101
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,7774*
€ 319,0974*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 298,466*
€ 341,656*
3 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 308,55*
€ 350,18*
2 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 399,13*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,616*
€ 418,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,57*
€ 498,0983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,425*
€ 478,88575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,183*
€ 450,03777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,108*
€ 430,90852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 350,426*
€ 417,00694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,616*
€ 397,00304
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,3616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.