Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max IV 18/200/340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-504207
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504207
EAN/GTIN:
     4048962061604
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-plus 18mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 18/200/340 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 18 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 340 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Verpackungsvariante:
Kunststoffröhre
Gesamtlänge:
340 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Anzahl der Schneiden:
4
Spiralbohrer:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
497.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,37*
€ 46,27*
€ 5,46*
ab € 35,49*
€ 46,63*
€ 3,90*
ab € 36,37*
€ 47,44*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,28*
€ 49,44*
Lager 5913
30
€ 6,40*
ab € 38,47*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.