Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsmörtel FIS VS 150 C K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-502494
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     502494
EAN/GTIN:
     4048962013672
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Der fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
150 ml | 1 x Kartusche 145 ml<br />2 x Statikmischer
Skalenteile:
70
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
DIY
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
340.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 17,15*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 17,43*
Lager 5913
nicht lagernd
3
€ 6,40*
ab € 13,64*
€ 18,56*
7 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,40*
ab € 14,70*
€ 20,05*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.