Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektionsmörtel FIS VS 150 C K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektionsmörtel FIS VS 150 C K
Fischer Injektionsmörtel FIS VS 150 C K
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-209071
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     502494
EAN/GTIN:
     4048962013672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Der Fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den Fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Lieferumfang:
1 Kartusche FIS VS (145 ml), 2 x Statikmischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Fischer
Inhalt:
145 ml/Kartusche
Ausführung:
Verbundmörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, injektionsmörtel fischer, injektionsmörtel, VERBUND-FIS VS 150 C K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 12,04*
€ 17,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,69*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,40*
ab € 13,57*
€ 18,88*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,40*
ab € 14,72*
€ 20,30*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.