Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 16/75 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097753
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097753
EAN/GTIN:
     4006209977538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
198 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 44 mm | M16
Installationsdrehmoment:
110 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
75 mm
Min. Achsabstand:
85 mm
Min. Bauteildicke:
170 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
185 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
110 mm
Min. Randabstand:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
185 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
6530.00 GRM
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,0128*
€ 6,1128*
3 Tage
160
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,39*
1 Tag
168
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,2472*
€ 6,3972*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,2703*
€ 6,4003*
Lager 5913
320
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 114,68*
€ 135,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,80*
€ 161,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,71*
€ 149,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,21*
€ 144,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,58*
€ 141,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 116,22*
€ 138,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 114,68*
€ 136,47
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.