Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Anker EXA 10/140 gvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097741
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097741
EAN/GTIN:
     4006209977415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
217 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M10 x 28 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
140 mm
Min. Achsabstand:
50 mm
Min. Bauteildicke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
70 mm
Min. Randabstand:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
49 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe:
210 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3090.10 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 2,4656*
€ 3,0456*
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,6867*
€ 3,3267*
6 Tage
100
25
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,39*
5 Tage
100
25
€ 5,99*
ab € 2,7438*
€ 3,4211*
1 Tag
70
25
€ 5,59*
ab € 2,8217*
€ 3,4817*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,0456*
€ 3,62426
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,0256*
€ 3,60046
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 2,8256*
€ 3,36246
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,7256*
€ 3,24346
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 2,4656*
€ 2,93406
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,4656* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 76,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.