Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M10x95/60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-096941
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096941
EAN/GTIN:
     4006209969410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Bohrlochtiefe:
110 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Gewindemaß (mm):
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
183 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Skalenteile Mörtel:
5
Verankerungstiefe:
95 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1111.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,8419*
€ 8,4919*
Lager 5913
1200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,915*
€ 8,565*
3 Tage
1200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,149*
€ 10,009*
2 Tage
12
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,4782*
€ 10,4082*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,735*
€ 10,5211*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,565*
€ 10,19235
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,505*
€ 10,12095
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,985*
€ 9,50215
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,915*
€ 8,22885
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 85,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.