Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-095990 Herst.-Nr.: 095990 EAN/GTIN: 4006209959909 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Setzgerät für die zulassungskonforme Montage von fischer Nagelanker FNA II mit metrischem Gewinde M6. Weitere Informationen: | | Passend zu: | für alle FNA II mit metr. Gewinde M 6 | Profi / DIY: | Profi | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | Inhalt: | Schlagdorn mit Außendurchmesser 15 mm für die Handmontage von FNA II, z. B. zur Befestigung von Montageschienen | net_weight: | 232.20 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,84* | € 10,22* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 7,31* | € 10,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,48* | € 10,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,95* | € 11,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 7,95* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|