Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-092038 Herst.-Nr.: 092038 EAN/GTIN: 4006209920381 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen. Weitere Informationen: | | Bohrtiefe durch Anbauteil: | 275 mm | Bohrernenndurchmesser: | 28 mm | Bohrlochdurchm. im Anbauteil: | 29 mm | Gewindemaß (mm): | 24 mm | Anwendungsbedingungen: | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten | Innenbereich | Baustoff: | gerissener Beton | ungerissener Beton | Material: | Stahl galvanisch verzinkt 8.8 | Prüfzeichen / Zulassungen: | DIBT Zulassung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M24 | Länge: | 310 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 275 mm | Min. - max. Nutzlänge: | 14 - 50 mm | Schlüsselweite: | 36 mm | Skalenteile Mörtel: | 38 | Verankerungstiefe: | 220 mm | Profi / DIY: | Profi | Mit Mörtelpatrone: | Nein | Gewindeart: | metrisch | Ausführung (etim): | Gewindeende | Ausführung: | Mit Außengewinde | ETA-Zulassung: | Ja | DIBT-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | net_weight: | 6708.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 34,0918* | € 40,2818* | | | | Lager 5913 | | | | 5 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 34,084* | € 40,414* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 6,40* | ab € 40,112* | € 47,542* | | | | | | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 40,8021* | € 48,2221* | | | | | | | | 5 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 41,27* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 34,084* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 202,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|