Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker FSA 12/25 B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-068507
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068507
EAN/GTIN:
     4006209685075
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
96 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Installationsdrehmoment:
40 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1830.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
600
€ 6,40*
ab € 16,81*
€ 22,81*
3 Tage
600
€ 6,40*
ab € 17,20*
€ 23,14*
€ 3,19*
ab € 18,754*
€ 25,194*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,772*
€ 25,262*
2 Tage
1
€ 7,99*
ab € 19,028*
€ 25,458*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8405* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.