Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker FSA 10/60 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-068505
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068505
EAN/GTIN:
     4006209685051
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
119 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Installationsdrehmoment:
25 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,1 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hülsenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1430.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,958*
€ 1,368*
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,976*
€ 1,396*
1
€ 5,90*
ab € 0,9114*
€ 1,4506*
20
€ 3,19*
ab € 1,0662*
€ 1,5262*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,069*
€ 1,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.