Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe FFS A W weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-061560
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061560
EAN/GTIN:
     4006209615607
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
fischer Abdeckkappe FFS-A passend zu Fensterrahmenschraube FFS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
weiß
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kappen-Ø:
15 mm
Kappenhöhe:
4,8 mm
Passend zu:
FFS - Flachkopf
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Runder Kopf:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
41.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
€ 6,40*
ab € 3,22*
€ 4,67*
2 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 3,29*
€ 4,76*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,77*
€ 5,46*
ab € 3,37*
€ 4,87*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.