Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel FMD 8x38


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-061225
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     061225
EAN/GTIN:
     4006209612255
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
38 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
46 mm
Schraubendurchmesser:
6,0 - 8,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
675.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 8,90*
ab € 0,409*
€ 0,499*
100
€ 4,90*
ab € 0,4562*
€ 0,5868*
Lager 5913
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,4794*
€ 0,5894*
3 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,4884*
€ 0,5984*
100
€ 5,46*
ab € 0,5016*
€ 0,6216*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,5894*
€ 0,70139
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5394*
€ 0,64189
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,4794*
€ 0,57049
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,4794* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 58,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.