Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFMD8X38 FISCHER Metallspreizdübel FMD, 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer FMD-Metallspreizdübel
Exemplarische Darstellung: Fischer FMD-Metallspreizdübel
Anwendungsbeispiel: Fischer FMD-Metallspreizdübel Anwendung
Anwendungsbeispiel: Fischer FMD-Metallspreizdübel Anwendung
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FMD8X38
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FMD8X38
EAN/GTIN:
     4006209612255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Erfüllt die technische Vorschrift für Gasleitungen. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden. Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben *der Bohrlochdurchmesser ist der Baustoff-Druckfestigkeit anzupassen. Je höher die Druckfestigkeit, desto größer der Bohrlochdurchmesser.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser*:
10 - 12 MM
min. Bohrlochtiefe:
46 MM
Dübellänge:
38 MM
Schraubendurchmesser:
6 - 8 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, blau verzinkt spanplattenschraube, fischer spanplattenschraube, spanplattenschraube stahl, DUBELFMD8X38, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, FMD-Dübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4948*
€ 0,6371*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5178*
€ 0,6378*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5191*
€ 0,6391*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5295*
€ 0,6495*
Lager 955
16
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 40,33*
€ 49,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.