Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung WCN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060561
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060561
EAN/GTIN:
     4006209605615
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Komplett-Befestigungssatz WCN inkl. Schrauben aus nicht rostendem Stahl. Fixierring und Abdeckkappen in der Farbe weiß für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Beton | Lochbaustoff
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Richtung:
vertikal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WCN
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 Dübel S 8, 2 Edelstahl-Holzschrauben 6 x 70 6kt.,<br />2 Abdeckkappen weiß, 2 Einrasthülsen
net_weight:
30.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,75*
€ 2,26*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 2,04*
€ 2,62*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1531*
€ 2,7731*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,1616*
€ 2,7816*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,1773*
€ 2,7973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.