Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S 14 ROE 70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-052160
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052160
EAN/GTIN:
     4006209521601
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gerüstdübel
Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Vollziegel | Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
S 14 ROE
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x Dübel S 14 ROE 70
net_weight:
191.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1875
25
€ 6,40*
ab € 0,4004*
€ 0,5704*
25
€ 5,90*
ab € 0,3842*
€ 0,572*
2 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,63*
25
€ 5,00*
ab € 0,4544*
€ 0,6444*
2 Tage
1875
25
€ 6,40*
ab € 0,4696*
€ 0,6596*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5704*
€ 0,67878
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.