Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M24x300 R


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050268
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050268
EAN/GTIN:
     4006209502686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Gewindemaß (mm):
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M24
Höhe der Mutter:
19,2 mm
Höhe der Scheibe:
4 mm
Länge:
300 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
61 mm
Min. Verankerungstiefe:
210 mm
Nutzlänge:
24-47 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 20<br/>1 x RSB 20 E / 24
Schlüsselweite:
36 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
10314.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 28,199*
€ 31,639*
1 Tag
16
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,9186*
€ 32,3986*
Lager 5913
1600
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,248*
€ 32,678*
9 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,5184*
€ 39,1392*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,7505*
€ 41,1806*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 32,678*
€ 38,88682
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,078*
€ 38,17282
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 30,688*
€ 36,51872
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 30,128*
€ 35,85232
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 29,248*
€ 34,80512
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 29,248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 326,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.