Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband LBV 17/10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-049886
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049886
EAN/GTIN:
     4006209498866
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Das fischer Lochband LBV mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in verzinkter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Dicke:
0,75 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gesamtlänge:
10000 mm
Loch-Ø:
6,5 mm
Stärke:
0,75 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, ca. 20 µm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x LBV 17/10
net_weight:
834.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband fischer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
10
€ 6,40*
ab € 6,38*
€ 8,14*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,75*
€ 8,60*
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 9,44*
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 7,45*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,638* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.