Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-046022
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046022
EAN/GTIN:
     4006209460221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde und Flanschmutter wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteck- oder der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde und Flanschmutter ist vor allem für die Befestigung von Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1348.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5036*
€ 0,6662*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5338*
€ 0,6746*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5998*
€ 0,7498*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6427*
€ 0,8127*
Lager 5913
2000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 50,63*
€ 63,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,43*
€ 75,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 51,89*
€ 61,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.