Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30 M6x41


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-044110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044110
EAN/GTIN:
     4006209441107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Federklappdübel
Hakendübel
Der fischer Nagelanker FNA II 6 mit Gewinde (ohne Mutter) wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde ist vor allem für die Befestigung von Metallschellen für Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
41 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Zul. Last Zugzone:
1,2 kN
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Installationsdrehmoment:
4 N·m
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
40 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Gewindeart:
metrisch
Selbstbohrend:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
780.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 50,52*
Lager 5913
3000
€ 6,40*
ab € 39,93*
€ 50,82*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,27*
€ 58,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,69*
€ 59,62*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,65*
€ 63,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,82*
€ 60,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.