Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-014319 Herst.-Nr.: 014319 EAN/GTIN: 4006209143193 |
| |
|
| | |
| fischer Verlängerungsmuffe zur Verbindung von Gewindestangen. Mit Außensechskant für gängige Schlüsselweiten. Weitere Informationen: | | Lastniveau: | Leicht | Gewinde: | M6 | Länge: | 25 mm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 6 kN | Schlüsselweite: | 10 mm | Profi / DIY: | Profi | Verzinkung: | galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm | Produktlinie: | VM | Produkttyp: | Verlängerungsmuffe | Werkstoff: | Stahl C8C (1.0213) | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 1181.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,251* | € 0,3246* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2491* | € 0,3291* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2247* | € 0,3359* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,2794* | € 0,3694* | | | | Lager 5913 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 20,05* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|