Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-9052 A4 4,8 x 13 -C SW 4 Blechschrauben mit Kopf gem. DIN 912 / ISO 4762


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-90524048013
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     90524048013
EAN/GTIN:
     4036758224463
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 912
DIN 912 Blechschraube
blechschraube din 912
L-9052 A4 4,8 x 13 -C SW 4 Blechschrauben mit Kopf gem. DIN 912 / ISO 4762
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,8
Schlüsselweite:
4
Kopfhöhe max.:
5
Kopfdurchmesser:
8,5
Innensechskanttiefe:
2,5
Länge:
13
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 912, ISO 4762, L 9052
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,10*
€ 40,579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.