Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 12 x 45/45 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914120045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914120045
EAN/GTIN:
     4036758221103
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 12 x 45/45 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Kopfdurchmesser max.:
26,88
Eckmaß:
9,15
Schlüsselweite:
8
Gewindelänge:
45
Kopfhöhe max.:
7,44
Eindringtiefe:
4,3
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,955*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,895*
€ 68,89505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,185*
€ 68,05015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,435*
€ 64,77765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,095*
€ 63,18305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,745*
€ 61,57655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,955*
€ 52,30645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.