Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 10 x 16/16 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914100016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914100016
EAN/GTIN:
     4036758220755
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 10 x 16/16 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Kopfdurchmesser max.:
22,4
Eckmaß:
6,86
Schlüsselweite:
6
Gewindelänge:
16
Kopfhöhe max.:
6,2
Eindringtiefe:
3,6
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.