Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 8 x 55/55 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914080055
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914080055
EAN/GTIN:
     4036758220533
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 8 x 55/55 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
17,92
Eckmaß:
5,72
Schlüsselweite:
5
Gewindelänge:
55
Kopfhöhe max.:
4,96
Eindringtiefe:
3
Länge:
55
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,38*
€ 74,2322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,29*
€ 57,4651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.