Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 (~DIN 7991) A4 M 6 x 70/70 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914060070
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914060070
EAN/GTIN:
     4036758220335
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 (~DIN 7991) A4 M 6 x 70/70 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,44
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Gewindelänge:
70
Kopfhöhe max.:
3,72
Eindringtiefe:
2,2
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,42*
€ 39,7698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.