Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 6 x 65/65 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914060065
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914060065
EAN/GTIN:
     4036758220328
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 6 x 65/65 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
65
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,44
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Kopfhöhe max.:
3,72
Eindringtiefe:
2,2
Länge:
65
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,20*
€ 44,268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.