Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 5 x 16/16 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914050016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914050016
EAN/GTIN:
     4036758220014
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 5 x 16/16 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
11,2
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
16
Kopfhöhe max.:
3,1
Eindringtiefe:
1,9
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,05*
€ 57,1795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.