Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 3 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914030012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914030012
EAN/GTIN:
     4036758219735
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A4 M 3 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
6,72
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Gewindelänge:
12
Kopfhöhe max.:
1,86
Eindringtiefe:
1,1
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.