Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 16 x 90/90 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912160090
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912160090
EAN/GTIN:
     4036758218943
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 16 x 90/90 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Kopfdurchmesser max.:
33,6
Eckmaß:
11,43
Schlüsselweite:
10
Gewindelänge:
90
Kopfhöhe max.:
8,8
Eindringtiefe:
4,8
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,4925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,2725*
€ 93,14428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,4125*
€ 90,93088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,5925*
€ 87,57508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,8225*
€ 85,46878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,4925*
€ 71,98608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.