Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 8 x 30/30 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912080030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912080030
EAN/GTIN:
     4036758217755
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 8 x 30/30 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
17,92
Eckmaß:
5,72
Schlüsselweite:
5
Gewindelänge:
30
Kopfhöhe max.:
4,96
Eindringtiefe:
3
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,17495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,27*
€ 51,4913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.