Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 6 x 35/35 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912060035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912060035
EAN/GTIN:
     4036758217496
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 6 x 35/35 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,44
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Gewindelänge:
35
Kopfhöhe max.:
3,72
Eindringtiefe:
2,2
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.