Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 40/40 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912050040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912050040
EAN/GTIN:
     4036758217229
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 40/40 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
11,2
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
40
Kopfhöhe max.:
3,1
Eindringtiefe:
1,9
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.