Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 10/10 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912050010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912050010
EAN/GTIN:
     4036758217106
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 5 x 10/10 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
11,2
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Gewindelänge:
10
Kopfhöhe max.:
3,1
Eindringtiefe:
1,9
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.