Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 30/30 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912030030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912030030
EAN/GTIN:
     4036758216888
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 30/30 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
6,72
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Gewindelänge:
30
Kopfhöhe max.:
1,86
Eindringtiefe:
1,1
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,16*
€ 69,2104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,90*
€ 67,711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.