Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912030012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912030012
EAN/GTIN:
     4036758216826
Suchbegriffe:
DIN 7991
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkkopfschraube DIN 7991
Senkschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 12/12 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
6,72
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Gewindelänge:
12
Kopfhöhe max.:
1,86
Eindringtiefe:
1,1
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.