Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 5/5 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912030005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912030005
EAN/GTIN:
     4036758216789
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 5/5 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
6,72
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Gewindelänge:
5
Kopfhöhe max.:
1,86
Eindringtiefe:
1,1
Länge:
5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.