Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 35 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7985408003532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7985408003532
EAN/GTIN:
     4036758310739
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985-TX (~ISO 14583) A4 M 8 x 35 T-40 Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
8
Kopfdurchmesser max.:
16
Schaft:
2,1
Antrieb Innensechsrund:
T 40
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,77435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,94*
€ 228,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,56*
€ 224,3864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,80*
€ 218,722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,36*
€ 205,1084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,87*
€ 184,2953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.